矢田電気
矢田電気の 作業灯
矢田電気の 投光器
矢田電気の クランプ式投光器
ポッキンプラグアース付投光器
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25249256
品番
500W-5Mコード付
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
2芯3芯兼用のポッキンプラグ付き投光器
300Wto500Wの2種とコード長さが5mと10mで計4サイズ
夜間作業の必需品
電力(W)
500
芯数
2芯3芯兼用
コード長さ(m)
5
用途
夜間作業に!!
電圧(V)
110
電源タイプ
電源コード式