ポッキンプラグアース付投光器

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25249265 品番 500W-10Mコード付
参考基準価格(税別)¥6,875 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

2芯3芯兼用のポッキンプラグ付き投光器
300Wto500Wの2種とコード長さが5mと10mで計4サイズ
夜間作業の必需品

電力(W)500 芯数2芯3芯兼用 コード長さ(m)10 用途夜間作業に!! 電圧(V)110 電源タイプ電源コード式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
ACインバーターの出力検査用の負荷

どこにでも取付けできて便利。
コードがの5Mが丁度いい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする