曜日別特売
MB MA3-H-S カメラ用ホルスター Advanced ホルスター S III Manfrotto 25249335

MAIN画像

MB MA3-H-S カメラ用ホルスター Advanced ホルスター S III Manfrotto 25249335
MB MA3-H-S カメラ用ホルスター Advanced ホルスター S III Manfrotto 25249335
MB MA3-H-S カメラ用ホルスター Advanced ホルスター S III Manfrotto 25249335
MB MA3-H-S カメラ用ホルスター Advanced ホルスター S III Manfrotto 25249335

カメラ用ホルスター Advanced ホルスター S III

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード25249335品番MB MA3-H-S
参考基準価格(税別)¥6,364販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

本格派ミラーレスカメラに標準レンズを装着したまま収納可能
機材をすぐに取り出せるトップローダー方式
小型三脚を固定できるフロントストラップ
ベルトループと、取り外し可能なショルダーストラップ付き
バッテリーやメモリーカードなどの収納に便利な2つ内ポケット

質量(kg)0.27内寸(cm)16×12.5×18.5外寸(cm)17×12.5×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする