ケナメタル
内径ボーリングバー S-CWLN-MX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25251556
品番
S40T-CWLNL08-MX7
参考基準価格(税別)
¥56,320
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。S-CWLN95°。MX。スチールシャンク
勝手
左
クランプシステム
Kendex(TM)
形状
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
27
逃げ角(度)
55
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
40
最小加工径D(Φmm)
80
ゲージインサート
WN.X080708