ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
セラミックインサート DNG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25251933
品番
DNGN150708T02020 KY1615
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
ひし形55°
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
7.94
厚さS(mm)
7.94
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
なし
寸法L10(mm)
15.5