ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
セラミックインサート RNG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
7.94
注文コード
25252019
品番
RNGN120700T10015 KY1615
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
円形
厚さS(mm)
7.94
厚さ(mm)
7.94
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
なし