曜日別特売
ZP3P-T25JT5SF-BG01 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3P-T25JT5SF-BG01 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252047
ZP3P-T25JT5SF-BG01 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252047
ZP3P-T25JT5SF-BG01 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252047
ZP3P-T25JT5SF-BG01 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252047
ZP3P-T25JT5SF-BG01 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252047
ZP3P-T25JT5SF-BG01 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252047

真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)Φ25取付(接続ねじタイプ)直接取付注文コード25252047品番ZP3P-T25JT5SF-BG01
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能
パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。

用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送取付(接続ねじタイプ)直接取付使用温度範囲(℃)-30~90材質(アダプター)アルミRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)Φ25材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付接続ねじ形状めねじ接続ねじサイズG1/8真空取出口形状接続ねじ兼用真空取出口サイズ接続ねじ兼用
関連資料:カタログ(4.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする