ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
セラミックインサート CNGX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25252186
品番
CNGX120708T02020 KY1615
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
ひし形80°
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
厚さS(mm)
7.94
厚さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
12.9