セラミックインサート RCGV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さS(mm)7.92 注文コード25252308 品番RCGX090700T10015 KY1615
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は厚さS・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック

形状円形 厚さS(mm)7.92 厚さ(mm)7.94 逃げ角(度)7 寸法D(mm)9.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする