ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
セラミックインサート RNG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
3.18
注文コード
25252387
品番
RNGN120300T02020 KY1615
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
円形
厚さS(mm)
3.18
厚さ(mm)
3.18
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
なし