ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
セラミックインサート SNG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
3.18
注文コード
25252439
品番
SNGN090308T02020 KY1615
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
正方形
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.18
厚さ(mm)
3.18
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
なし
寸法L10(mm)
9.53