※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3P-25JT2SF-W 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252607 ZP3P-25JT2SF-W 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252607 ZP3P-25JT2SF-W 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252607 ZP3P-25JT2SF-W 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252607 ZP3P-25JT2SF-W 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25252607

真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25252607 品番 ZP3P-25JT2SF-W
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能
パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。

用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送 形状2.5段/ベロウ形 使用温度範囲(℃)-30〜90 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)Φ25 材質(パッド)シリコンゴム 材質(アタッチメント)合成樹脂 アタッチメントアタッチメント付
関連資料:カタログ(4.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする