ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
セラミックインサート TNG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25252615
品番
TNGN110308T02020 KY1615
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
正三角形
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.18
厚さ(mm)
3.18
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
6.35
穴の有無
なし
寸法L10(mm)
11