ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
セラミックインサート VNGA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25252728
品番
VNGA220408T02020 KY1615
参考基準価格(税別)
¥17,050
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
22.14
穴の有無
あり