曜日別特売
A16RSDUCR11 内径ボーリングバー A-SDUC 93° ケナメタル 25252868

内径ボーリングバー A-SDUC 93°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
勝手
逃げ角(度)6
内容量1個注文コード25252868品番A16RSDUCR11
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

内径ボーリングバー。A-SDUC93°。スチールシャンク。スルークーラント

勝手クランプシステムスクリューオン形状ひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7寸法F(mm)11逃げ角(度)6全長L1(mm)200シャンク径D(Φmm)16最小加工径D(Φmm)20ゲージインサートDC_11T308
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする