曜日別特売
ZP3M-T32RFS-A10-MF 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC 25253158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3M-T32RFS-A10-MF 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC 25253158
ZP3M-T32RFS-A10-MF 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC 25253158
ZP3M-T32RFS-A10-MF 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC 25253158
ZP3M-T32RFS-A10-MF 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC 25253158
ZP3M-T32RFS-A10-MF 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC 25253158

真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)32注文コード25253158品番ZP3M-T32RFS-A10-MF
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

滑り止め特殊リブ
ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従。

取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)32材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)メッシュフィルタ付き真空取出方向接続ねじ形状おねじ接続ねじサイズM10 x 1.0水平保持力(N)(油無し)47(油付)21
関連資料:カタログ(2.15MB)
注意
※接続ねじとパッドは接着されており分解できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする