※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3M-Y32RFSJB30 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC 25254129 ZP3M-Y32RFSJB30 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC 25254129 ZP3M-Y32RFSJB30 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC 25254129 ZP3M-Y32RFSJB30 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC 25254129 ZP3M-Y32RFSJB30 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC 25254129 ZP3M-Y32RFSJB30 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC 25254129

真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)32 バッファストローク(mm)30 注文コード25254129 品番ZP3M-Y32RFSJB30
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はパッド径・バッファストロークなど72種類から選べます 他の種類を見る

滑り止め特殊リブ
ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従。

仕様バッファ付き 使用温度範囲(℃)0〜200 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)32 バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり バッファストローク(mm)30 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム) メッシュフィルタ無し 真空取出方向 水平保持力(N)(油無し)47(油付)21
関連資料:カタログ(2.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする