曜日別特売
ZP3M-Y32RFSJB50 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC 25254147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3M-Y32RFSJB50 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC 25254147
ZP3M-Y32RFSJB50 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC 25254147
ZP3M-Y32RFSJB50 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC 25254147
ZP3M-Y32RFSJB50 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC 25254147
ZP3M-Y32RFSJB50 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC 25254147
ZP3M-Y32RFSJB50 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC 25254147

真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25254147品番ZP3M-Y32RFSJB50
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

滑り止め特殊リブ
ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従。

仕様バッファ付き使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)32バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいりバッファストローク(mm)50材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)メッシュフィルタ無し真空取出方向水平保持力(N)(油無し)47(油付)21
関連資料:カタログ(2.15MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする