ケナメタル
フェイスミーリングカッター KSSM 45 -- 14MM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
160
刃数Z
10
注文コード
25255363
品番
160C10RS45SE14EG
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
4コーナー使用。汎用加工用。超硬シムによるポケットシート保護。シェルミル
加工径ΦD(mm)
160
最大加工径D(Φmm)
173.6
径D(Φmm)
40
フランジ径D(Φmm)
100
寸法L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
6.6
刃数Z
10