※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
呼び寸法
M14
注文コード
25255450
品番
M14-31【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,990
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び寸法
M14
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
ユニクロ