ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
HTSモジュラードリル シャンク HTS--Basic Shk 2°WN(WD)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25255494
品番
5.34032-025115
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
H!TSドリル用シャンク
シャンク径D(Φmm)
32
溝長(mm)
110
寸法L1(mm)
125
全長L(mm)
125
寸法L4(mm)
110
フランジ径D(Φmm)
25
カップリングサイズD1
13A
シャンク径LS(Φmm)
58