HTSモジュラードリル シャンク HTS--Basic Shk 2°WN(WD)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25255528 品番 5.34050-025450
参考基準価格(税別)¥120,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

H!TSドリル用シャンク

シャンク径D(Φmm)50 溝長(mm)420 寸法L1(mm)460 全長L(mm)460 寸法L4(mm)420 フランジ径D(Φmm)25 カップリングサイズD113A シャンク径LS(Φmm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする