曜日別特売
A08HSWUPRS3 内径ボーリングバー A-SWUP 93° ケナメタル 25255555

内径ボーリングバー A-SWUP 93°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法F(mm)8.2
内容量1個注文コード25255555品番A08HSWUPRS3
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

内径ボーリングバー。A-SWUP93°。スチールシャンク

勝手形状六角形80°寸法F(mm)8.2全長L1(mm)102シャンク径D(Φmm)8最小加工径D(Φmm)8.8切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオンゲージインサートWP_S30104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする