ISO インサート TPCB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード25255643 品番TPCB160308 KC5010
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ISOインサート。仕上げ加工用。3コーナー仕様

形状正三角形 コーナーR(mm)0.8 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° 厚さ(mm)3.18 厚さS(mm)3.23 チップブレーカあり 逃げ角(度)11 寸法D(mm)9.53 穴の有無あり 寸法L10(mm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする