A4 溝入れインサート A4R-U-GMN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) シートサイズ5 注文コード25256788 品番A4R0505M05U00GMN KC5025
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はシートサイズなど37種類から選べます 他の種類を見る

A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用

コーナーR(mm)2.5 寸法T(mm)4.2 幅W(mm)5.05 寸法LI(mm)25 シートサイズ5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする