ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
A4 溝入れインサート A4R-P-GMP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
シートサイズ
5
注文コード
25256815
品番
A4R0500M05P00GMP KC5010
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
A4用インサート。フルR。多機能加工用。GMPブレーカー。ポジすくい角。2コーナー使用
コーナーR(mm)
2.5
寸法T(mm)
4.1
幅W(mm)
5
寸法LI(mm)
25
シートサイズ
5