TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
カラーボールポイント六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本)
注文コード
25257139
品番
TGBR-9S
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
カラー1色のレンチセットです。
機械専用、個人専用の工具管理に便利です。
付属品
ホルダ
トラスコ品番
217-9004
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
対辺(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
対辺寸法(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
入数
9本