曜日別特売
A4M50L0519M A4 溝入れブレード A4 ケナメタル 25257427

A4 溝入れブレード A4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
勝手
寸法W(mm)5
内容量1個注文コード25257427品番A4M50L0519M
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

A4用端面溝入れモジュラーブレード。ストレートブレード

寸法W(mm)5勝手シートサイズ5ブレードサイズ(mm)50加工深さ(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする