スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25257559 品番 M1.5-6442D2B
参考基準価格(税別)¥82,240 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。
エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。
高さ、奥行が同じであれば増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

用途工場・倉庫など。 付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個 トラスコ品番194-8552 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm)1806 タイプ連結型 奥行(mm)454 間口(mm)1160 高さ外寸(mm)1806 組立時間(目安)2人30分 棚段数(段)2 外寸法・高さ(mm)1806 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×454×1806 有効間口(mm)1116 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)454 外寸法・間口(mm)1160 棚板内寸・間口(mm)1116
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする