ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
A4 溝入れインサート A4G-P-E
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25257628
品番
A4G0300M03P04E KD1405
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
A4用インサート。フラットトップ。PCD用
コーナーR(mm)
0.4
幅W(mm)
3
寸法LI(mm)
20
シートサイズ
3
寸法T(mm)
3