TRUSCO
TRUSCOの 液体吸収材・処理剤
TRUSCOの シートタイプ吸収材
油水吸収シート 油・水兼用 ミシン目入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
25257665
品番
OOWS418
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
細かくミシン目が入っているので、シート状で床に敷く、小さく切り取って油を拭く、丸めてチューブ状で使用といった多目的に使用できます。
用途
オイル、水兼用、油漏れ対策や拭き取り作業に
トラスコ品番
199-0184
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
長さ(m)
18
横幅(mm)
400
吸収量(L/枚)
28
注意
※廃棄の際は地域の産業廃棄物処理に従い適切に処理してください。