WDT-50 アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO 25257674 WDT-50 アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO 25257674 WDT-50 アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO 25257674 WDT-50 アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO 25257674

アルミ製折りたたみ作業台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25257674 品番 WDT-50
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。
昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。
天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。
片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。

用途オフィス・店舗などの作業に。 トラスコ品番194-8985 材質アルミ合金 段数2 天場(天板)高さ(m)0.5 天板寸法(mm)470×300 アズワン品番64-8771-80 最大使用質量(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする