WDT-100 アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO 25257699 WDT-100 アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO 25257699 WDT-100 アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO 25257699 WDT-100 アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO 25257699

アルミ製折りたたみ作業台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25257699 品番 WDT-100
参考基準価格(税別)¥33,140 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。
昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。
天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。
片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。

踏ざん踏面幅(mm)62 用途オフィス・店舗などの作業に。 トラスコ品番194-8984 材質アルミ合金 段数4 天場(天板)高さ(m)1 設置寸法・奥行(mm)970 天板寸法(mm)470×300 収納時寸法(mm)1280×690×150 アズワン品番64-8771-79 最大使用質量(kg)100 設置寸法・間口(mm)690

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする