M1.5-DS6465 スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 単体型 TRUSCO 25257769 M1.5-DS6465 スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 単体型 TRUSCO 25257769 M1.5-DS6465 スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 単体型 TRUSCO 25257769 M1.5-DS6465 スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 単体型 TRUSCO 25257769 M1.5-DS6465 スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 単体型 TRUSCO 25257769

スチールラック 災害備蓄ラック M1.5型 高さ1800 単体型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25257769 品番 M1.5-DS6465
参考基準価格(税別)¥89,370 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。
棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。
積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。 トラスコ品番206-6989 高さ(mm)1884 奥行(mm)702 間口(mm)1216 棚ピッチ(mm)25 アズワン品番64-8602-56 グリーン購入法適合 有効間口(mm)1116
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※回転式落下防止バーは、普段はバーを上げた状態でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする