ライトパンチングパネル パネリーナ W900×368×1630 全面パネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25258487 品番TUR-72
参考基準価格(税別)¥74,790 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×391×1630 均等耐荷重(kg/台)80 設置方式固定・アジャスター付 タイプアジャスタータイプ 用途工具の分類。工具の整理・管理。 付属品フックL・S 各6個 仕様パンチングボード(mm):900×890 トラスコ品番206-9902 材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒) 質量(kg)22.2 ホワイト(パネル) 高さ(mm)1630 奥行(mm)391 間口(mm)900 均等荷重(kg)0.3 表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト) 最大積載量(kg)80/台 寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900 梱包数1台 最大積載量(kg/台)80 引出しなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする