外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×428×1705
均等耐荷重(kg/台)40
設置方式キャスター付
タイプキャスタータイプ
用途工具の分類。工具の整理・管理。
付属品フックL・S 各6個
トラスコ品番206-9904
材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)
高さ(mm)1705
奥行(mm)428
間口(mm)900
均等荷重(kg)0.4
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900
最大積載量(kg/台)40
引出しなし