TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの チリトリ
オールステンレスチリトリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25258846
品番
SU3-HDP
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オールステンレス(SUS304)なのでサビに強いです。
トラスコ品番
207-6313
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
282
高さ(mm)
86
種類
ハンディ
奥行(mm)
363
アズワン品番
64-8700-58
繰り返し・詰め替え
対応