TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの チリトリ
オールステンレスチリトリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25258855
品番
SU3-MDP-B
参考基準価格(税別)
¥30,480
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
オールステンレス(SUS304)なのでサビに強いです。
トラスコ品番
207-6315
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
322
高さ(mm)
600
種類
三ツ手(水切り穴付)
奥行(mm)
316
アズワン品番
64-8701-85
繰り返し・詰め替え
対応