TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
UPR型パンチングラック 棚板2段 VN-2NX18個付 黒オレンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25258968
品番
UPR-208N-BK
参考基準価格(税別)
¥123,950
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
工具類の管理が一目で確認できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×1885
均等耐荷重(kg/台)
80
設置方式
固定
タイプ
片面
付属品
棚板2枚
仕様
組立式
トラスコ品番
218-0808
材質
本体:スチール
質量(kg)
41.5
色
ブラック(パネル・底板・棚板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)
高さ(mm)
1885
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
80/台
梱包数
1台
コンテナ
18
コンテナ数
18
最大積載量(kg/台)
80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません