UPR型パンチングラック H1450 黒オレンジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25258986 品番UPR-33000-BK
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

工具類の管理が一目で確認できます。
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。

トラスコ品番218-0810 材質本体:スチール ブラック(パネル・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース) 高さ(mm)1435 奥行(mm)430 間口(mm)900 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1435 最大積載量(kg/台)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする