TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
UPR型パンチングラック枠のみ H1885 黒オレンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25259004
品番
UPR-FS19-BK
参考基準価格(税別)
¥43,450
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
UPR型軽量ビンラック・パンチングラックのフレームは共通です。
基本枠のみです。
トラスコ品番
218-0813
材質
スチール
高さ(mm)
1885
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
グリーン購入法
適合
最大積載量(kg/台)
80