TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
UPR型パンチングラック用パネル 900X450 黒オレンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25259029
品番
UPR-P450-BK
参考基準価格(税別)
¥18,270
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
工具を管理できるフックを取り付けるための専用パネルです。
トラスコ品番
218-0816
材質
スチール
質量(kg)
5
色
ブラック
高さ(mm)
450
奥行(mm)
25
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
15/台
最大積載量(kg/台)
15