UPR型パンチングラック用棚板 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25259047 品番UPR-T255-BK
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フック、コンテナで保管できない嵩の大きな物の保管に使用できます。

仕様均等積載量:10kg トラスコ品番218-0814 材質スチール、色:黒 高さ(mm)100 奥行(mm)255 間口(mm)899

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする