FAW-993PS-W ツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付 TRUSCO 25259099 FAW-993PS-W ツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付 TRUSCO 25259099 FAW-993PS-W ツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付 TRUSCO 25259099

ツールワゴン ファルコンワゴン 900X600 短パネル付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25259099 品番 FAW-993PS-W
参考基準価格(税別)¥90,780 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ツールハンガーを利用して工具をパネルに引っ掛けられます。

トラスコ品番219-5068 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム ホワイト 高さ(mm)880、こぼれ止め:50 奥行(mm)600 間口(mm)1020 段数3段 キャスター径(Φmm)100 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする