TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH880 2段引出付 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25259214
品番
RBW-963X-W
参考基準価格(税別)
¥52,770
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番
239-7415
材質
棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム
色
ホワイト
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
段数
3段
キャスター
自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
キャスター径(Φmm)
75
鍵
あり
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
150
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
引出し:500×290×62
引出し
2段