曜日別特売
RBW-873S2X-YG ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 2段引出 仕切板2段付 ゴム車輪 TRUSCO 25259327

ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 2段引出 仕切板2段付 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
ヤンググリーン
内容量1台注文コード25259327品番RBW-873S2X-YG
参考基準価格(税別)¥64,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

トラスコ品番239-7430材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴムヤンググリーン高さ(mm)810奥行(mm)450間口(mm)700段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)引出し数2あり均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする