UPR型ビンラック 片面 H1450 棚受9個付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25260298 品番UPR-L1409-BK
参考基準価格(税別)¥70,920 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

専用の軽量ビンを自由に組み合わせることにより、オリジナルのビンラックを作成できます。
軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。
軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。
軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1435 トラスコ品番232-1967 材質スチール ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース) 高さ(mm)1435 奥行(mm)430 間口(mm)900 棚段数(段)9 最大積載量(kg/台)80
注意
※卓上用(高さ475mmタイプ)は必ず付属のビスで作業台に固定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする