超硬ドリル B978

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)6.6 注文コード25260385 品番B978A06600 KC7315
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はドリル径など114種類から選べます 他の種類を見る

鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング

ドリル径(Φmm)6.6 溝長(mm)67 全長(mm)105 シャンク径(Φmm)8 材質超硬 シャンク長(mm)36 表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする