曜日別特売
Y153-0412 超低頭スチールキャップボルト TRUSCO 25261375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y153-0412 超低頭スチールキャップボルト TRUSCO 25261375
Y153-0412 超低頭スチールキャップボルト TRUSCO 25261375

超低頭スチールキャップボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(10本)
ねじ径M4
ねじ径(mm)M4
首下長(mm)12
内容量1パック(10本)注文コード25261375品番Y153-0412
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。

トラスコ品番243-8967材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)12ねじ径M4寸法d(mm)M4ねじ長さ(mm)12ねじ径(mm)M4ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜頭部厚(mm)1.5頭部径(Φmm)8首下長(mm)12六角穴対辺(mm)2.0穴深さ(mm)六角:2.5強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする