※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
超低頭スチールキャップボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(9本)
1パック(9本)
1パック(11本)
1パック(10本)
1パック(8本)
1パック(4本)
1パック(5本)
ねじ径
M6
M3
M4
M5
M6
M8
ねじ径(mm)
M6
M3
M4
M5
M6
M8
首下長(mm)
16
6
8
10
12
16
20
25
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(9本)
注文コード
25261488
品番
Y153-0616
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
トラスコ品番
243-8979
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ねじピッチ(mm)
1.0
寸法L(mm)
16
ねじ径
M6
寸法d(mm)
M6
ねじ長さ(mm)
16
ねじ径(mm)
M6
ねじの種類
並目
表面処理
黒色酸化被膜
頭部厚(mm)
1.5
頭部径(Φmm)
10
首下長(mm)
16
六角穴対辺(mm)
3.0
穴深さ(mm)
六角:4.0
強度区分
5.8程度(参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
16